80097300BK901 【オーダー】サンキャリーフリー サンコー(三甲) 4輪自在ナイロン車 14749404

【オーダー】サンキャリーフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック キャスター径(Φmm)75 注文コード14749404 品番80097300BK901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,840
この商品は色・キャスター径など12種類から選べます 他の種類を見る
キャスター径(Φmm)75 ブラック 種別WL-3 タイプボルトレス仕様 キャスター4輪自在ナイロン車 底内寸法(幅W×奥行D)(mm)368〜9999
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※ご指定の寸法によっては、製品の性質上ひねり・折れるなど破損の可能性が高く
制作不可または耐久性が十分でない商品となることもございます。
メーカー方針によっては返品や各種交換対応など受けられない可能性もあるため、
大きい寸法をご指定の際は申し訳ございませんがご留意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14749404 80097300BK901 14749395 WL-3 【オーダー】サンキャリーフリー サンコー(三甲) 【オーダー】サンキャリーフリー サンコー(三甲) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする