サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の 平台車
サンキャリー 7046
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14749648
品番
80246102BLCOPBLCOP
参考基準価格(税別)
¥20,710
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
適合
積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別
7046
材質
PP
色
ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
取付方式
ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)
150(均等荷重)
キャスター
4輪自在車
外寸(mm)
700×460×162
床面高さ(mm)
162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)
604×406
荷台寸法(幅)(mm)
406
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
604
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません