サンキャリー 5641-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14749657 品番 80246301BL504BL511
参考基準価格(税別)¥21,220 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)565×410 床面高さ(mm)195 ブルー/ライトブルー 名入れなし 適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2 種別5641 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン タイプRFIDタグ取付可能 取付方式ボルトレス(キャスター) キャスター4輪自在車(内2輪ストッパー付) 外寸(mm)587×459×195 荷台寸法(幅)(mm)410 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする