コンパレッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1380 注文コード14749964 品番80585000BL503
参考基準価格(税別)¥403,210 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は容量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1380 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1440×1130×1125 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1340×1030×1000 ブルー スタッキング 折り畳み可否 名入れなし 適合コンパレッターF#1400フタ 種別F#1400 材質低発泡PE 質量(kg)108 有効内寸(mm)1340×1030×1000 耐荷重(kg)500×4段積み 外寸(mm)1440×1130×1125 内寸(mm)1340×1030×1000 圧縮荷重(kN[kgf])196(20000)(1段圧縮) 折りたたみ時高さ(mm)375
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする