プラテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PP、リサイクルPP 乳白色 種別S265 注文コード14750095 品番80791400WHNA
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・色・種別など16種類から選べます 他の種類を見る

フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。

材質PP、リサイクルPP 乳白色 適合3インチフィルム管輸送用 外寸(mm)265×265×105 圧縮荷重(kN[kgf])8.62(880) 用途フィルム管輸送用 種別S265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1個毎の販売です。通常、2個1セットで使用致します。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする