パレット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 材質リサイクルPP 種別片面使用型、4方差し 注文コード14750165 品番80885000BKRCP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・種別・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質リサイクルPP 外寸法(mm)1100×800×150 再生ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 名入れなし 仕様リサイクル原料使用、種別:D4-811-3 種別片面使用型、4方差し 質量(kg)9.8 対応ハンドリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4トン車納入可能かご確認をお願いいたします。
2トン車指定の場合別途運賃かかる可能性がございます。
個人宅配送不可商品になります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする