サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14750533
品番
81226400BKRCP
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
リサイクルPP
外寸法(mm)
1100×1100×120
色
再生ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
2000
名入れ
なし
仕様
リサイクル原料使用、種別:D4-1111-13
種別
片面使用型、4方差し
質量(kg)
8.9
対応
ハンドリフト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません