オリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)39.8 注文コード14752186 品番55545000BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,210
この商品は容量など58種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチック製

容量(L)39.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×350×188 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)45 名入れなし 適合(嵌合)オリコン39B、オリコンP39B、オリコン64B、オリコンP64B 種別EP39B-2 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー) 有効内寸(mm)580×350×188 外寸(mm)610×380×206 内寸(mm)583×350×196 機構内側面及び内底面はなだらかな凹形状になっています。 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290) 嵌合商品オリコン P64B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする