後ろ

#8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098 #8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098 #8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098 #8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098 #8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098 #8600-KS052 空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600) FUKUTOKU(福徳産業) 14753098

空調風神服 タフコレ七分袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(#8600)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14753098 品番 #8600-KS052
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

タフコレ長袖ブルゾン チャコールを七分袖に加工変え!首、背中風気路付き、背中に保冷剤ポケット付、綿100%。業界では珍しい七分袖空調風神服。

セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット チャコール サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)42 着丈(cm)70 機能【1】脇ファン使用【2】背中保冷ポケット付き【3】首、背中風気路付き 素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする