クミコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14753516 品番 21345103GL802
参考基準価格(税別)¥17,510 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(L)294 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1173×503×565 ライトグレー 名入れなし 仕様(カード差し取付面)両長辺(各4箇所)、両短辺(各2箇所)(ただし、底面パーツには102型取付不可) 種別TP4106LJ 材質PP タイプTP規格 有効内寸(mm)1130×460×543 外寸(mm)1173×503×565 内寸(mm)1138×468×553 対応持ち手カバー フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])16.70(1705) 適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式) コンテナ種類ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする