サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
低発泡PP
種別
両面使用型、2方差し
注文コード
14753796
品番
81450101GL803
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
低発泡PP
外寸法(mm)
1800×1200×170
色
グレー
動荷重(kg)
2400
静荷重(kg)
7200
名入れ
なし
仕様
種別:R2-1218F
種別
両面使用型、2方差し
質量(kg)
41.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません