プラモジュールX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14754645 品番 80584000BL503BK901
参考基準価格(税別)¥183,990 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
容量(L)824 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1190×1127×741 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1130×1080×660 ブルー/ブラック スタッキング 折り畳み可否 名入れなし 材質PP 質量(kg)39 有効内寸(mm)1130×1080×660 外寸(mm)1190×1127×741 内寸(mm)1130×1080×675 対応特型ハンドリフト 圧縮荷重(kN[kgf])144.1(14700) 折りたたみ時高さ(mm)181
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする