三甲(サンコー)
三甲(サンコー)の コンテナー
三甲(サンコー)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
32.9
注文コード
14755433
品番
55888000ORGL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
オールプラスチック製
容量(L)
32.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
525×350×215
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×320×203
色
オレンジ/ライトグレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
53
名入れ
なし
仕様
ワイヤーハーネス搬送用、(カード差し取付面)両長辺、嵌合製品:オリコンEP27B-SW
適合
オリコンEP27B-SWフタ
種別
EP33B-SW
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、持ち手カバー対応
有効内寸(mm)
495×320×203
外寸(mm)
525×350×215
内寸(mm)
495×320×208
機構
両短辺持ち手カバー付
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
20.7(2110)
適合カード差し
125型(ワンタッチ式)、158型
嵌合商品
オリコン EP27B-SW
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません