※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
EPオリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14755485
品番
78051000BKEP
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
容量(L)
38.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×253
色
ブラック
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
115
種別
38
材質
EPP15倍
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
550×315×191
外寸(mm)
600×400×253
内寸(mm)
550×350×199
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
4.70(479)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません