サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
96
注文コード
14755747
品番
55942000YEGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
オールプラスチック製
容量(L)
96
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
900×500×262
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
855×443×244
色
イエロー/ライトグレー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
56
名入れ
なし
適合
オリコンEP82B-SWフタ、(嵌合)オリコンEP82B-SW
種別
EP96B-SW
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、持ち手カバー対応
有効内寸(mm)
855×443×244
キャスター
スライドスタック機構、4辺持ち手カバー付
外寸(mm)
900×500×262
内寸(mm)
857×444×252
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
33.9(3460)
嵌合商品
オリコン EP82B-SW
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません