オリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)48.7 注文コード14755905 品番55839000GLGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,580
この商品は容量など58種類から選べます 他の種類を見る

オールプラスチック製

容量(L)48.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×420×215 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×203 グレー/ライトグレー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)34 名入れなし 仕様ワイヤーハーネス搬送用、(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコンEP39B-SW、オリコンEP40B-SW、オリコンEP61B-SW 適合オリコンEP49B-SWフタ 種別EP49B-SW 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、持ち手カバー対応 有効内寸(mm)600×390×203 外寸(mm)630×420×215 内寸(mm)600×390×208 機構両短辺持ち手カバー付 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.88(1620) 適合カード差し125型(ワンタッチ式)、158型 嵌合商品オリコン EP61B-SW
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする