サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 運搬機器
サンコー(三甲)の 運搬台車
サンコー(三甲)の ストックカート
サンカートラックN4ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14756255
品番
80617001BL510
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
床板/PP
棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
質量(kg)
36
色
ライトブルー
耐荷重(kg)
全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重)
キャスター
2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付)
床面高さ(mm)
288
荷台寸法(幅)(mm)
910
キャスター径(Φmm)
125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×550×1648
名入れ
なし
荷台寸法(奥行)(mm)
550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません