安全靴 短靴

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14756745 品番 4801d
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
どのような制服にも合わせやすい黒革靴風のデザインで、通勤用シューズとしてもお使いできます。
安全性、耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
こちらの安全靴は10年以上のロングセラー商品であり、品質/安定性から多くのお客様からリーピートをいただいております。

サイズ(cm)25 足幅4E ブラック 用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。 形状ローカット 種類安全靴 材質(甲被)人工皮革・牛本革 材質(底部)2層ウレタン 材質(先芯)鋼鉄製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
試しに…

いつもモノタロウブランドを買っていたのですが、試しに買ってみました。サイズが「EEEE」というあまり馴染みないサイズでした。たしかに指先まわりの横幅がゆったりした感じはします。安全靴で足先の痛い方は良いかも知れません。

対象商品:
14756754
2023-08-05
用途:
工場作業に
有限会社渡部木工資材 様

履き心地も良く作業もしやすく、よかったと思ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする