4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885

4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885
4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885
4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885
4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885
4806f 安全靴 半長靴 STATUSUNI(ステータスユニ) 14756885

安全靴 半長靴

(2件のレビュー)
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード14756885品番4806f
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーブーツ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
半長靴タイプなのでスネや、くるぶしなど広範囲にカバーできる安全性の高い安全靴になります。
もちろん耐油/耐滑にも対応!
スタイリッシュなデザインに、靴幅は4Eの幅広タイプ、履きやすく、落ち着いたデザインです。
耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。

用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。サイズ(cm)26甲被タイプマジックタイプブラック靴タイプブーツ形状ミドルカット材質(甲被)人工皮革・牛本革材質(先芯)鋼鉄製種類セーフティーシューズ足幅4E材質(底部)2層ウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 草刈り作業など
農・林・水産業

見た目の良さで注文しました。実際に履いてみてフィット感が良く軽量で履き心地が良く気に入りました。縫い目の糸が弱そうなのが気になり使用前に靴墨と保革油を刷り込みましたが、やはり糸のほつれがあるので縫い目にロウを擦り込むなど糸を強化して作って欲しいです。

2025-04-30
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでモノタロウブランドの同タイプを繰り返し購入しており、経年劣化で買い換えようと探したところ、廃番になったようで、今回はこちらを購入。ステッチが目立つのが嫌だなと思っていましたが、履いてみるとそれほど気になりません。次回も購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする