AC/DCコンバーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14758145 品番1763
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。

質量(g)(本体のみ)620 使用温度範囲(℃)0〜40 出力電圧(V)DC12/5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55 消費電力(VA)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14758145
2022-06-28
用途:
車載保冷機器を事務所内にて使用
intec-fp 事務所 様 (サービス業)

連続使用に何処まで耐えられるでしょうか?
試みでもあります。
機能的には冷え維持OKです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする