※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エフ・アール・シー
エフ・アール・シーの トランシーバー
エフ・アール・シーの オプション トランシーバー
エフ・アール・シーの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14758547
品番
FB-26A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。
イヤホン形状
カナルタイプ
用途
各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。
仕様
マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転)
タイプ
ALINCO/YAESU(2ピン)用
対応機種
DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-P24
コード長さ(mm)
(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500
プラグΦ
(イヤホン用)2.5
インピーダンス(Ω)
(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW