※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-26WP タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ エフ・アール・シー 14758599 FB-26WP タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ エフ・アール・シー 14758599 FB-26WP タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ エフ・アール・シー 14758599

タイピン型イヤホンマイク FB-26シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14758599 品番 FB-26WP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
カナルタイプのイヤホンが付属します。

イヤホン形状カナルタイプ 用途各社の無線製品に対応。7種のピンジャックタイプからお選び下さい。 仕様マイク感度調節(L/M/H3段階)、背面クリップ(360度回転) タイプ防水ジャック(1ピン)用 対応機種FIRSTCOM:FC-G20R、ALINCO:DJ-P221/DJ-P22 、YAESU:FTH-507/FTH-307/FTH-308/SR40/SR45/SR70A/70/SR100A/100 コード長さ(mm)(ジャックからマイクまで)900、(マイクからイヤホンまで)500 プラグΦ(イヤホン用)2.5 インピーダンス(Ω)(マイクロホン)62±2dB/2k、(イヤホン)36/10mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする