耐油ウレタン腕カバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14759457 品番 031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。
天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。
袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ホワイト サイズフリー 用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和の柔らかい作業用腕カバー!「プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー」
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14759457
2023-10-05
用途:
食肉加工時
製造業

使用感はいいのですが、通気性がもっと良ければいいと思います。

対象商品:
14759466
2022-04-19
用途:
薬品調合
製造業

まったく問題なく快適に使用してます。・・・・・・・

対象商品:
14759457
2019-06-25
用途:
機械油を使用します
その他業種

汚れても洗濯すれば綺麗になります。
何度も洗濯してますがとても丈夫だと思います。

対象商品:
14759466
2019-06-21
用途:
金属加工時(ほぼ一日中。)
製造業

金属加工時に、切削油で皮膚がかぶれて困ってました。
エアーブロー等で知らず知らずに袖口を汚します。
ビニール製の安価なものを使ってみましたが、汗で蒸れてびしょびしょになり、かぶれも悪化する次第。
外側のウレタンで、切削油をはじき、内側の布で群れを防ぐこの商品に何とかかぶれを悪化させずに済んでいます。
休憩時間ごとに裏返しておくと、蒸れた布面が乾燥するので、不快感無く使用できます。
ただ、両端のゴム部分でがぶれるのは、隙間から入る少量の切削油のせいでしょう。(ゴムの部分に切削油が染み込む?)
毎回職服とともに洗濯機で洗うために、ウレタンの寿命が気になります。

3人が参考にしています
対象商品:
14759466
2020-03-22
用途:
食品を油で揚げるとき
武蔵野静岡工場 様 (製造業)

値段の割にいい買い物が出来たと思います!
使い勝手もいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする