スイヨウ瓦 ベストAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) SK-32ウェザードグリーン 注文コード14761243 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

・防藻性に特にすぐれている
・安全・無公害な塗料
・耐久性にすぐれている
・作業性にすぐれている
・乾燥が速い

SK-32ウェザードグリーン 用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え 荷姿15kg 塗布面積(m2/缶)42 〜 50 (2回塗り) 主な用途スレート、瓦、トタン 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性防藻、耐久 標準塗布量(kg/m2)0.15〜0.18
関連資料:
注意
※・シルバーブラック・銀黒パールを上塗りする場合は、中塗りにナチュラルグレーもしくはパールグレーをご使用ください。
・希釈には水道水をお使いください。
・外気温度5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
・降雨や結露で表面が濡れている場合は乾燥するまで塗装は避けてください。また塗装後数時間以内に降雨や結露のおそれがある場合も塗装を避けてください。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする