画像準備中

ページG F4 3分艶

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード14761593 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ページG F4 3分艶は手垢がつきにくく、掃除がしやすい汚染除去性・耐皮脂軟化性に優れた塗料です。
塩ビクロス面の塗装に適用可能です。
学校、老健施設、病院、各種公共施設等の清潔感が求められる内装に最適な塗料です。
VOCフリーの環境配慮型塗料です。
超低臭気性で施工後もほとんど臭気が残りません。
防かび性を有しています。
3分艶で落ち着いた品のある美しい仕上りです。

用途コンクリート、モルタル、ボード類、塩ビクロス、旧塗装面、廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所、台所、洗面所等の水かかり部 タイプ艶有り 荷姿4kg 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)標準状態 2以下、5℃ 4以下 使用場所屋内 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防火、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※希釈用には水道水を使用して下さい。
※気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
※被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
※その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
※2024年8月末より商品名が「ページG エコ」→「ページG F4 3分艶」に変更しております。商品の内容自体には変更はございませんが3分艶のみの対応となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする