画像準備中

シントークロスコートエコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード14761663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。
・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。
・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。
・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。
・艶あり、艶消しタイプがあります。

用途
・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く)
・その他モルタル、ボード類
タイプ艶有り 荷姿18kg 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途モルタル 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・ドアのゴムパッキンやプラスチックなど可塑剤を多く含むものには直接触れる箇所への塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする