KFホイール

(3件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 14761846 品番 DAK-60 150X25X25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。
エメリーバフのかわりとして使用できます。
製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。
空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。
加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。
乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。

外径(mm)150 内径(mm)25.4 幅(mm)25 粒度60 用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 接着剤G/G(グルーボンド)
注意
※KFホイールは使用時遠心力により羽根の研磨布が起き上がるため新品は外径が若干小さめとなります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14761907
2019-04-12
用途:
スケール除去
製造業

設備に組み込み使用しようとし、購入しました。
外径寸法が記載φ150となっていますが、現物はφ120です。
φ150で設計し装置を製作した為、装置の作り直しが発生。
莫大な追加費用が発生し困りました。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、外径サイズは製品の研磨布部分の羽根を伸ばした状態での外径となります。
通常フラップホイールは少し角度がついてねかせた状態で羽根が植えこまれているため未使用時は記載の通りφ120に近いサイズかと思われます。

ただし使用時は回転による遠心力で羽根が広がりφ150に近いサイズとなりますとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
38739741
2014-03-08
用途:
研磨を目的に使用。

使用目的にあっていました。

1人が参考にしています
対象商品:
38739994
2012-10-03
用途:
ステンレス(パイプ等)の研磨作業

今まで使用していたものと同じ製品だと思って購入しましたが、消耗が速いので光陽社のHPで調べたところ今まで使用していたものは「レジコートKFホイール(YWK−240)」の方でした。
こちらの方でこの価格なら絶対に買いなのですが・・・。残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする