アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 乾式掃除機
業務用掃除機(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14765057
品番
JV-15
参考基準価格(税別)
¥129,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
工場環境に適した業務用掃除機。産業用掃除機に匹敵するろ過面積をもつ成形フィルターを搭載。チリのはく離性に優れパワフルな吸引力を維持します。
電源(V)
AC100
容量(L)
15
質量(kg)
15
タイプ
乾燥ダスト用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×459×516
集塵容量(L)
(バケット)15
風量(m
3
/min)
2.2
電源コード(m)
8
フィルター
標準成形フィルター
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
412×459×516
消費電力(kW)
1.05
真空度(kPa)
17.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600