GL240-SD midi LOGGER GL240シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 14765836 GL240-SD midi LOGGER GL240シリーズ グラフテック(GRAPHTEC) 14765836

midi LOGGER GL240シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14765836 品番GL240-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

無線LANユニットでワイヤレス計測を簡単に実現、遠隔操作も可能です。
GL100を1台子機として接続することができます。
全チャンネル絶縁マルチファンクション入力で
配線に気を配る必要がありません。
最高10msのサンプリング速度に対応しています。

質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 付属品クイックスタートガイド・CD-ROM・保証書・ACアダプタ・フェライトコア・SDメモリカード チャンネル数10ch 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×117×42 外部出力アラーム出力(4ch)/出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)/出力トランジスタの最大定格:コレクタ-GND間電圧:30V・コレクタ電流:0.5A・コレクタ損失:0.2W 機能トリガ・アラーム機能、演算、検索機能、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 電源バッテリーDC7.2V(2900mAh) AC電源アダプタ(V)AC100〜240V/50〜60Hz 電源(DC-V)8.5〜24 使用環境0〜45℃、5〜85%RH(バッテリ駆動時は0〜40℃/充電時15〜35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 統計演算機能(ch間の四則・統計)平均値・ピーク値・最大値・最小値・実効値 サンプリング周期10ms〜1h(10ms〜50msは電圧のみ、ch数制限あり) 内部メモリーSD1スロット約4GB(SDメモリカード付属、スロットから取り出し可能) 外部メモリーSD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能 トリガー【繰り返し】Off・On、【種類】スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止、【設定】スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間/ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、【判定種類】組み合わせ:アナログ・ロジックまたはパルスの「AND」または「OR」/アナログ判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out/ロジック判定:パターン/パルス判定:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)・Window IN・Window Out モード50・500・5000・50k・500k・5M・50M・500M 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0〜+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V〜+3V) 言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語 インターフェイスUSB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 画面仕様波形+デジタル画面、全波形画面、デジタル+演算画面、拡大デジタル画面、積算棒グラフ画面、専用キーで切り替え(トグル動作)、拡大デジタル画面は、CH数や表示CHの指定あり、TIME/DIV変更による波形のリライトなし
注意
※校正証明書付き商品は書類にお客様情報は記載されません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

[GL840/GL240] クイックスタートガイド
[GL240] スケーリング設定
[GL840/GL240] リングリレー収録機能
[DP-581H/GL840/GL240] サーマルプリンタとデータロガーの無線LAN接続

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14765836 GL240-SD 63154929 GL260 midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC) 1台 124,000 税込136,400 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする