GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の セーフティスニーカー
GROW KICKS(グローキックス)の ローカットセーフティスニーカー
安全スニーカー GKS-06
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14766317
品番
GKS-06
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グローキックス版アメカジセーフティ。
超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。
JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。
サイズ(cm)
25.5
足幅
EEEE
色
ホワイト
材質
PU合皮、PU2層インジェクション
形状
ミドルカット
標準質量(g/片足)
480(26センチ)
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー