安全スニーカー GKS-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 14766326 品番 GKS-06
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

グローキックス版アメカジセーフティ。
超屈曲・超弾力・底剥がれに強く耐摩耗性に優れるタフネスZソール採用。
JSAA A種認定商品。ワンサイズ大きめのご注文をお勧めします。

サイズ(cm)26 足幅EEEE ホワイト 材質PU合皮、PU2層インジェクション 形状ミドルカット 標準質量(g/片足)480(26センチ) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする