画像準備中

LKタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 薄緑 注文コード14767419 品番LK3A-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・寸法L・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。

結束径(Φmm)2.5〜70.0 薄緑 使用温度範囲(℃)-40〜+105 仕様ハロゲンフリー、耐候、高温環境下 材質66ナイロン 全長×幅W(mm)281×8.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])360 (36.71) UL規格難燃グレード(主原料)94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする