ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電線保護
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(35本)
注文コード
14769415
品番
TAN33-40-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
1
仕様
耐候
収縮前内径(Φmm)
41.5 ±1.5
適合電線径(Φmm)
18.4〜34.6
収縮率
3:1
収縮後内径(Φmm)
(最大)13