プッシュマウントタイ 難燃性

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード14770124 品番RR30SWPM5-V0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

材質66ナイロン 全長×幅W(mm)134×3.3 結束径(Φmm)1.0〜27.0 仕様ハロゲンフリー、難燃 厚さ(mm)(取付パネル)0.5〜2.5 使用温度範囲(℃)-40〜+105 取付穴径(Φmm)4.8〜5.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99) UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

リリースプッシュマウントタイ(RR30SWPM5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする