インシュロックZタイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 14770569 品番 Z20R-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。

寸法t(mm)1.0 全長L(mm)101 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)4.7 寸法C(mm)3.5 結束径(Φmm)1.0〜22.0 幅A(mm)2.7 適合工具EVO7SP、MK8 用途屋内使用 仕様標準グレード 材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40〜+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])90[9.18] 特性難燃

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20084715
2017-05-08
用途:
ネットの設置
サービス業

発送がもう少し早いと助かります。価格などは問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする