ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
ファーツリーマウントタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14770885
品番
CM170-FT11J-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
色
黒
材質
66ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、耐熱
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
全長×幅W(mm)
170×8
結束径(Φmm)
15.0〜30.0
取付穴径(Φmm)
10.8〜11.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
250 (25.49)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2
パネル厚(mm)
(取付)3.0〜14.0
商品説明動画
参考になった