ケイワーク
ケイワークの ワーキングウェア
ケイワークの トップス
ケイワークの オールシーズン トップス
ライトパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14772757
品番
N01-GR-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
肌触りの良さを残したまま、テフロン加工を施した生地を使用しました。水、泥、シミ等あらゆる汚れから護ります。ポケットベンチレーションのファスナーを開放することで蒸れを軽減する事が可能です。
色
ライムグリーン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ウインドブレーカー
胸囲(cm)
90〜98
適応身長(cm)
170〜180