ライトパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード14772766 品番N01-GR-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

肌触りの良さを残したまま、テフロン加工を施した生地を使用しました。水、泥、シミ等あらゆる汚れから護ります。ポケットベンチレーションのファスナーを開放することで蒸れを軽減する事が可能です。

ライムグリーン サイズXL 混率(%)ポリエステル100 種別ウインドブレーカー 胸囲(cm)96〜110 適応身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする