富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの オイルポット・天ぷら網
富士ホーローの オイルポット
オイルポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775189
品番
OP-1.5C・W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ホーローは熱や腐食に強く、末永くご使用いただけます。
活性炭カートリッジ付きなので油を繰り返し使えて、とても経済的。
目安として約10回使えます。
容量(L)
1.5
用途
活性炭の力で油の汚れやニオイを吸着きれいにろ過。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(ツマミ/ハンドル)フェノール樹脂
色
ホワイト
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×15.5×17.5