野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ 持ち手付きストッカー丸型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776449
品番
MS-12M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなシール蓋付き保存容器に持ち手があるタイプ。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
サイズ
S
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×13.5×12.3