野田琺瑯
野田琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
野田琺瑯の 卓上備品・テーブルウェア
野田琺瑯の 箸立・楊枝入・ナフキン立
道具箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776738
品番
DG-35W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食材の他、カトラリーやツール、書類、宝物入れなど自分だけの道具箱としてお楽しみください。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
用途
用途はいろいろ。
質量(g)
1450
容量(L)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×23×11.4