野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ スクウェア(密閉蓋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776765
品番
WSM-S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめです。持ち運びにも便利です。
容量(L)
0.22
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
サイズ
S
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×10×5.4