野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ スクウェア(密閉蓋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776774
品番
WSM-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめです。持ち運びにも便利です。
容量(L)
0.7
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)ポリエチレンフタレート、シリコーン
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
サイズ
M
質量(g)
335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.8×12.8×8.4