曜日別特売
275Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワ 14777928

275Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワ 14777928
275Φ×10m ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワ 14777928

ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
呼び径(Φmm)275
内容量1本注文コード14777928品番275Φ×10m
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445

用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10ピッチ(mm)(鋼線)18内径(Φmm)282使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia呼び径(Φmm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする