曜日別特売
‐ フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具] 14777998

フレキッス 特 HP-50(MAX社製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14777998品番
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。
口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。

幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
注意
※フレキッス専用針以外は使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14777998
2023-01-04
用途: 換気扇用ダクト
有限会社ヤマエ電設電気・ガス・熱供給・水道業

規格品は長さが決まってるので、変更時には、対応が出来ない、自社で加工するので、顧客要望に応える、始めたころは,上手く行かないけど、慣れてきたら、規格品と変わらなぐらい商品になる、満足してる。

1が参考にしています
2021-07-24
用途: ニューホープ加工時
合同会社 下地空調工業建設業・工事業

説明の所に針が入ってない事を記入してもらえると、購入者さんが針と一緒に購入出来ると思います。
針を後で追加注文したので届き次第感想の方を書きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする