※通常サイズの写真となります

275Φ キャップ (SPサイズ) フカガワ 14778095 275Φ キャップ (SPサイズ) フカガワ 14778095

キャップ (SPサイズ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778095 品番 275Φ
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

継手類の管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)275 材質亜鉛 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 内径D(Φmm)275
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14778043
2024-02-07
用途:
薪ストーブダクト終端キャップとして
Nature Field 様

もう少し安価なら嬉しいと思います色んなところで使うの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする