※防虫アミの写真となります

175Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ 14778147 175Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ 14778147

アミ付キャップ(防鳥アミ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778147 品番 175Φ
参考基準価格(税別)¥5,810 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)175 材質亜鉛鋼板 外径D(Φmm)173 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 網サイズ(mm)10 網有効径d(Φmm)152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-16
用途:
シロッコファン排気口として
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

防「鳥」あみ付きとして、目詰まりの恐れの少ないものをと考えていたのに、メッシュが細かすぎて、まるで防虫網である。
メッシュのサイズが明記されていないので、このような勘違いが起きる。メッシュ穴のサイズを明記ください。
仕方ないから、「防虫網」に無数に穴をあけて、使用する羽目になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする