曜日別特売
200Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ 14778156

※防虫アミの写真となります

200Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ 14778156
200Φ アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ 14778156

アミ付キャップ(防鳥アミ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード14778156品番200Φ
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)200材質亜鉛鋼板外径D(Φmm)198寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10網有効径d(Φmm)177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-16
用途: シロッコファン排気口として
小林冷器株式会社建設業・工事業

防「鳥」あみ付きとして、目詰まりの恐れの少ないものをと考えていたのに、メッシュが細かすぎて、まるで防虫網である。
メッシュのサイズが明記されていないので、このような勘違いが起きる。メッシュ穴のサイズを明記ください。
仕方ないから、「防虫網」に無数に穴をあけて、使用する羽目になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする