フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
とって付キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778533
品番
250Φ
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
外径D(Φmm)
248
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
110
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
寸法w(mm)
30
呼び径(Φmm)
250
材質
亜鉛鋼板