フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
丸プレス板フランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14778673
品番
125Φ
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
178
寸法PCD(mm)
Φ156
内径d(Φmm)
128
厚さt(mm)
3.2
呼び径(Φmm)
125
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
穴数
6